Especificaciones
Dimensiones
- Altura total92.5 mm
- Longitud total198 mm
- Ancho general164.3 mm
Detalles
- País de origenJP
- Compensación de fluidoAire
- Para usar con la serieSY9000
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- ModeloCableado individual
- Tipo de montajeDirecto
- Número de estaciones5
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- SerieSY
- Rosca estándarBSPT
- Tipo de cableadoConector individual
Descripción general
- Colector de apilamiento con puerto de cuerpo para válvula SY9000
- Cableado individual
- Puertos internos y externos comunes
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- Montaje en riel DIN opcional