Motion
PS882TAB-12IN

REXNORD INC
PS882TAB-12IN

10145556 / PS882TAB-12IN
Artículo MI #02769791
No. Fabricante PS882TAB-12IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
PS882TAB-12IN

10145556 / PS882TAB-12IN
Artículo MI #02769791
No. Fabricante PS882TAB-12IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    12.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    2.28 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.38 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.34 pulg.
  • Peso
    0.27 lb
  • Peso por pie
    2.13 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    PS
  • Material de la cadena
    Serie Silver Platinum
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Serie Silver Platinum
  • Material del vuelo
    PS
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699682137

Descripción general

Descripción del fabricante
81429904 PS882TK12
  • PS882TAB 12 Inch Wide TableTop® Chain Molded in Silver Platinum Series Material And Assembled With Stainless Steel Pins
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
Los clientes también compraron