Motion
3205  A-2ZTN9/MT33

SKF
3205 A-2ZTN9/MT33

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 25 mm, 52 mm OD, 0.8125 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #02770490
No. Fabricante 3205 A-2ZTN9/MT33
Precio168.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3205 A-2ZTN9/MT33

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 25 mm, 52 mm OD, 0.8125 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #02770490
No. Fabricante 3205 A-2ZTN9/MT33

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio168.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    0.8125 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nylon reforzado con fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3205 A2ZTN9\MT33
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316570324396
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21.6 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    14.3 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    32
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570324396

Descripción general

Descripción del fabricante
3205 A2ZTN9\MT33