Motion
10.012.21.110

REXNORD INC
10.012.21.110

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, 3.250 in de ancho, 1.5000 in de paso
Artículo MI #02782901
No. Fabricante 10.012.21.110
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
10.012.21.110

Cadena superior de mesa - Acero, Flexión lateral, 3.250 in de ancho, 1.5000 in de paso
Artículo MI #02782901
No. Fabricante 10.012.21.110
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.250 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.63 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.21 lb
  • Peso por pie
    2 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    Acero
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Número de Upc del fabricante
    793699526097
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 a +800 °F
  • Material del pasador
    Acero
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
10.012.21.110 SSC881MK3.25
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
Los clientes también compraron