Motion
H3C14S01057

DODGE
H3C14S01057

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 10.57:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 1 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02783647
No. Fabricante H3C14S01057
Price$1,581.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H3C14S01057

Reductor de velocidad en línea: doble, triple reducción, 10.57:1 Relación, Tipo de entrada de caña de cara C, Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 1 pulg., Montaje de pie, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #02783647
No. Fabricante H3C14S01057
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
Su precio$1,581.03/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    38
  • Altura de la carcasa
    6.21 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.27 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.42 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    38
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 166.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    1747 pulg-lbs a 1750 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    10 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    1 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    10.57:1
  • Longitud del eje
    Salida 1.9700 pulg.
  • Peso
    45.00 lb

Details

  • Detalles adicionales
    0
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Temperatura estándar mineral
  • Potencia de entrada máxima
    4.590 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Salida
    4.590 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    279 lbf
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Doble, triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Serie
    Cantidades
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1747 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476295257

Descripción general

Descripción del fabricante
HB382CN140TC/10.57A1SI 1.000 ILH R

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron