Motion
145987H
Disposición del embrague de polea de los embragues constrictores y frenos de la serie CB de Airflex
Artículo MI #02786198
No. Fabricante 145987H
Precio35,769.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disposición del embrague de polea de los embragues constrictores y frenos de la serie CB de Airflex
Artículo MI #02786198
No. Fabricante 145987H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio35,769.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de fricción
    2 pulgadas
  • Inercia
    0.4 libras por pie cuadrado
  • Tamaño
    4 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Maquinaria de fabricación de latas, equipo de lavandería comercial, maquinaria de moldeado de metales, maquinaria para yacimientos petrolíferos, maquinaria de impresión, maquinaria de procesamiento de caucho, maquinaria de construcción de neumáticos
  • Aplicación del freno del embrague
    Ajuste de presión
  • Tipo de embrague
    CB
  • Configuración
    Aplicación única
  • Tipo de artículo
    Embrague
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Material del producto
    Acero al carbono y neopreno
  • Serie
    Serie CB
  • Par estático hacia adelante
    1000 LB.IN a 75 PSI

Descripción general

Descripción del fabricante
145987H
  • Tubo constrictor resistente similar a un neumático
  • Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
  • Amplio rango de capacidad de par