Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro2.6875 pulg.
- Brida Grosor0.5000 pulg.
- Rodillo Diámetro2.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.6875 pulg.
- Peso2.4 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial10880 lbf
- Capacidad de carga estática radial1810 lbf
- Forma del rodilloCon brida simple
- UPC_NO622424966528
Descripción general
- Ampliamente utilizado en acerías y fundiciones para el transporte de materiales y procesos
- Funcionan en condiciones de cargas pesadas, calor elevado y un entorno abrasivo
- Muchos fabricantes de equipos originales de acerías especifican Load Runners en sus máquinas
- Estos grandes equipos de capital se utilizan en instalaciones de todo el mundo