Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Diámetro de la cabeza0.7500 pulg.
- Anchura del cabezal1/4 pulg.
Detalles
- Material de la bolaAcero cromado
- GradoEconomía/Propósito general
- Material de la carcasaAcero
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraNinguna
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Dirección de roscaMano derecha
- UPC_NO190029048470