Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno30 mm
- Tamaño del orificio30 mm / 1.181 pulg.
- Tamaño del chavetero8 X 3.3
- Diámetro exterior128 mm
- Ancho general11.50 mm
- Peso1.85 lb
Detalles
- Tipo de freno del embragueEmbrague
- Arrastrar par0.39 N-m / 0.287649 lb-pie
- Número de catálogo del fabricanteMZEU30-E1 JUEGO DE BRIDA
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288930396
- Carrera interior de sobrecarrera Rpm1500 rpm
- Carrera exterior de sobrecarrera Rpm500 rpm
- Tipos de productosSerie MZEU
- SerieMZEU
- Capacidad de par542.10 pies-libras
Descripción general
- Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado en la serie MZEU de la industria, tiene un diseño de soporte de cojinete de bolas métrico doble con orificios métricos. Es adecuado para el backstop de velocidad media y desbordamiento. Este embrague de rodamiento unidireccional tiene orificios roscados para montar accesorios