Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno13/32 pulg.
- Para espesor de pared0.24 pulg.
- Altura2.25 pulg.
- Longitud2.875 pulg.
- Peso2.5 lb
- Ancho2.875 pulg.
Detalles
- Amperaje0.3 A
- Material del cuerpoAcero
- Patrón de pernoPerno único
- ColorRojo
- Controlador opcional requeridoOpcional
- Conexión eléctrica18-3 cola de cerdo SJO,10 pies
- Frecuencia50 Hz, 60 Hz
- Opción de frecuencia3600 - 7200 VPM
- Tipo de impactoInercial
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Fase1
- Control típico225708-A
- Velocidad de vibración3000 VPM, 3600 VPM, 600 VPM, 7200 VPM
- Voltaje115 V