Motion
ZMA25/58
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie ZMA - Tamaño de rosca de M25x1.5 mm, 58 mm OD, 52 mm Diámetro frontal, 28 mm Ancho
Artículo MI #02857735
No. Fabricante ZMA25/58
Precio534.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie ZMA - Tamaño de rosca de M25x1.5 mm, 58 mm OD, 52 mm Diámetro frontal, 28 mm Ancho
Artículo MI #02857735
No. Fabricante ZMA25/58
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
Precio534.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    52 mm
  • Exterior Diámetro  
    58 mm
  • Altura total
    0.0980 pulg.
  • Ancho general
    28 mm
  • Rosca Tamaño  
    M25x1.5 mm
  • Peso
    1.14 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    ZMA
  • UPC_NO
    4012802079432

Descripción general

Descripción del fabricante
ZMA25/58
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"