Motion
669
Casquillo sin llave - Serie Trantorque Mini, 17 mm ID, 38 mm OD, 38.1 mm LTB
Artículo MI #02858479
No. Fabricante 669
Precio106.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie Trantorque Mini, 17 mm ID, 38 mm OD, 38.1 mm LTB
Artículo MI #02858479
No. Fabricante 669
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
Precio106.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    17 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    38.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    38 mm
  • Longitud total
    38.1 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción de la tuerca del collar
  • Número de Upc del fabricante
    662345004510
  • Material
    Acero
  • Serie
    Trantorque Mini
  • UPC_NO
    662345004510

Descripción general

Descripción del fabricante
MINITRANTORQUE 17 MM 6202770

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"