Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoNitrilo en espuma
- ColorNegro, azul
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroNailon
- Costuras del forroForro con costuras
- MaterialNailon, Spandex
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estándares cumplidosDirectiva 89/686EEC, EN 388 4131, EN 420 Nivel de destreza 5 del Consejo CE de EPP de categoría II
- UPC_NO10036000402299
Descripción general
- Forro de nylon de punto sin costuras para mayor comodidad y destreza
- Excelente agarre incluso con aceite y suciedad
- 25 % mejor productividad que el cuero
- Color: azul
- Usos típicos: montaje automotriz y aeroespacial, manipulación de metal, vidrio y madera