Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.02 pulg.
- Diámetro5 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1.1024 pulg.
Detalles
- BridledSin puente
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- Cerdas acampanadasNo
- Número de Upc del fabricante662980161166
- RPM Máx.8600 rpm
- Tipo de montajeRoscado
- Número de filas1
- Tipo de productoCepillos para tazas
- EspecificaciónSe vende individualmente
- UPC_NO662980161166
Descripción general
- Acción de cepillado agresiva; acción de cepillado rápida; equilibrio perfecto; acción suave; alambre de la mejor calidad; engarzado para una limpieza superficial ligera, eliminación de óxido y pintura, etc. Los controles de anillo de soporte de seguridad se ensanchan para prolongar la vida útil del cepillo. Una vez que los cables se desgastan hasta el anillo, el anillo se puede retirar para exponer más cable para una mayor vida útil del cepillo.