Motion
3601276
Barra o cabezal de mandrinar intercambiable, tipo de barra de mandrinar, S7 SWUBR-065 Tipo de barra, 0.276" mín. Diámetro interno
Artículo MI #02878523
No. Fabricante 3601276
Precio487.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Barra o cabezal de mandrinar intercambiable, tipo de barra de mandrinar, S7 SWUBR-065 Tipo de barra, 0.276" mín. Diámetro interno
Artículo MI #02878523
No. Fabricante 3601276

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio487.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desde el centro hasta el filo de corte
    0.14 pulg.
  • Diámetro mín. del orificio
    0.276 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de barra
    S7 SWUBR-065
  • Barra de mandrinar o cabezal
    Barra de mandrinar
  • Comp. estilo plaquita completa
    WBMT
  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Código de portaherramientas completo
    S7 SWUBR-065
  • Insertar método de retención
    Solo tornillo
  • Estilo de plaquita
    WBMT
  • Número de insertos de cabeza de mandrinar
    1
  • Piezas y accesorios
    Tornillo de sujeción (SR 14-552), llave (T-6/5)
  • Serie
    E/S-SWUBR/L
  • Material del portaherramientas
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
3601276 S7 SWUBR-065