Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.3750 pulg.
- Exterior Diámetro1.8750 pulg.
- En general Ancho1.2500 pulg.
- Peso0.36 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- País de origenMX
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja 5452230973 tiene un diámetro de orificio de 1.3750 pulgadas, un diámetro exterior de 1.8750 pulgadas, un ancho total de 1.2500 pulgadas y pesa 0.36 libras, lo que lo hace adecuado para maquinaria de servicio moderado.
- Número de catálogo del fabricanteMR 22 SS PD
- Página de producto del fabricante
- Material52100 Acero de cojinete
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieRM