Motion
LOR 640

SKF
LOR 640

Sello de cojinete - Laberinto, calibre de 90 mm, material de aluminio, 104.90 mm OD, 0.8750 in de ancho general
Artículo MI #02886474
No. Fabricante LOR 640
Price$198.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LOR 640

Sello de cojinete - Laberinto, calibre de 90 mm, material de aluminio, 104.90 mm OD, 0.8750 in de ancho general
Artículo MI #02886474
No. Fabricante LOR 640

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$198.90/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    104.90 mm
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Peso
    0.15 lb
  • Ancho
    0.8750 pulg., 22.22 mm

Details

  • Tipo de cojinete compatible
    Bola de autoalineación, rodillo esférico, rodillo toroidal
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • UPC_NO
    7316571515618

Descripción general

Descripción del fabricante
LOR640 SELLO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron