Motion
2663268

MORSE
2663268

2663268 Parte del embrague de leva - Juego de bridas, 20 mm Diámetro de orificio, Serie MZEU
Artículo MI #02892136
No. Fabricante 2663268
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
2663268

2663268 Parte del embrague de leva - Juego de bridas, 20 mm Diámetro de orificio, Serie MZEU
Artículo MI #02892136
No. Fabricante 2663268
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Tamaño del orificio
    20 mm / 0.787 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    6 X 2.8
  • Diámetro exterior
    98 mm
  • Ancho general
    10.50 mm
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Tipo de freno del embrague
    Embrague
  • Arrastrar par
    0.29 N-m / 0.213893 lb-pie
  • Número de catálogo del fabricante
    MZEU20-E2 JUEGO DE BRIDA
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288930327
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    1600 rpm
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    700 rpm
  • Tipos de productos
    Serie MZEU
  • Serie
    MZEU
  • Capacidad de par
    180.70 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
MZEU20-E2 JUEGO DE BRIDA
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación e indexado en la serie MZEU de la industria, tiene un diseño de soporte de cojinete de bolas métrico doble con orificios métricos. Es adecuado para el backstop de velocidad media y desbordamiento. Este embrague de rodamiento unidireccional tiene orificios roscados para montar accesorios