Motion
5-260043
Conjunto de manguera de transferencia de aceite/petróleo - 50 pies, 3/8 pulg. D.I., 3/8 NPT Entrada macho x 1/2 NPT Salida macho, 2250 psi
Artículo MI #02894122
No. Fabricante 5-260043
Precio365.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de manguera de transferencia de aceite/petróleo - 50 pies, 3/8 pulg. D.I., 3/8 NPT Entrada macho x 1/2 NPT Salida macho, 2250 psi
Artículo MI #02894122
No. Fabricante 5-260043
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
Su precio$365.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.71 pulg.
  • Peso
    0.33 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    3/8 NPT Entrada macho x 1/2 NPT Salida macho
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Extremo de la manguera 1
    3/8 NPT Hombre
  • Extremo de la manguera 2
    1/2 NPT Hombre
  • Tipo de manguera
    Transferencia de petróleo
  • Número de Upc del fabricante
    699567008002
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Reelcraft
  • UPC_NO
    699567023579
  • Presión de trabajo
    2250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
S5-260043 CONJUNTO DE MANGUERA (3/8 ID X 50 1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo