Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10 pies
- Manguera nominal interior Diámetro3/4 pulg.
- Peso9.29 lb
Detalles
- Descripción Palabra claveEntrada macho 3/4 NPTF x salida hembra 3/4 NPTF
- Extremo de la manguera 13/4 NPTF macho
- Extremo de la manguera 23/4 NPTF hembra
- Tipo de mangueraAgua
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Reelcraft
- UPC_NO699567012382
- Presión de trabajo300 psi