Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1 pulg.
- Longitud de la manguera100 pies
- Peso39.00 lb
Detalles
- Tipo de carro/remolqueCarro de 12 pulgadas con neumáticos
- Código de armonización8479.89.9899
- Tipo de carrete de mangueraCarrete de manivela de 12"
- Incluye10’ manguera de entrada (600963), carro de 12" (600741-1), carrete de manguera de manivela de 12" (CA33112 L)
- Número de Upc del fabricante699567003823
- Capacidad del carreteManguera de agua de 1 pulg. x 100 pies
- UPC_NO699567003823