Especificaciones
Dimensiones
- Longitud25 pies
- Manguera nominal interior Diámetro3/8 pulg.
- Peso0.45 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave1/4 NPT Entrada macho x 3/8 NPT Salida macho
- Extremo de la manguera 11/4 NPTF macho
- Extremo de la manguera 23/8 NPTF macho
- Tipo de mangueraAire y agua
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Reelcraft
- UPC_NO699567013464
- Presión de trabajo300 psi