Motion
601026-25
Conjunto de manguera de aire/agua de baja presión - 25 pies, 3/4 pulg. D.I., 3/4 NPT Entrada macho x 3/4 NPT Salida macho, 250 psi
Artículo MI #02894335
No. Fabricante 601026-25
Precio132.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de manguera de aire/agua de baja presión - 25 pies, 3/4 pulg. D.I., 3/4 NPT Entrada macho x 3/4 NPT Salida macho, 250 psi
Artículo MI #02894335
No. Fabricante 601026-25
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
Su precio$132.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    25 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.075 pulg.
  • Peso
    3.50 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    3/4 NPT Entrada macho x 3/4 NPT Salida macho
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Extremo de la manguera 1
    3/4 NPT Hombre
  • Extremo de la manguera 2
    3/4 NPT Hombre
  • Tipo de manguera
    Aire y agua
  • Número de Upc del fabricante
    699567007814
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Reelcraft
  • UPC_NO
    699567023395
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
S601026-25 MANGUERA AS'Y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron