Motion
7600 OHP
Carrete de manguera para trabajos pesados para grasa de alta presión - Diseñado para usar con manguera de 3/8 pulg. x 50 pies, 5000 psi, rojo, entrada hembra 1/2 NPT -, salida macho 1/2 NPT -
Artículo MI #02894365
No. Fabricante 7600 OHP
Precio907.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera para trabajos pesados para grasa de alta presión - Diseñado para usar con manguera de 3/8 pulg. x 50 pies, 5000 psi, rojo, entrada hembra 1/2 NPT -, salida macho 1/2 NPT -
Artículo MI #02894365
No. Fabricante 7600 OHP
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
Precio907.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Altura total
    20.25 pulg.
  • Longitud total
    19 pulg.
  • Ancho general
    7 pulg.
  • Peso
    30.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Grasa
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 3/8 in x 50 ft
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567001362
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Aplicación de presión
    Grasa de alta presión
  • Presión nominal
    5000 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1/2 NPT - Hombre
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    50 pies
  • UPC_NO
    699567001362

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE 7600 OHP, SIN MANGUERA DE GRASA
  • La Serie 7000 es muy robusta e ideal para las aplicaciones más exigentes
  • La base y el brazo guía del carrete están formados de acero de alta calidad diseñado con formas estructurales y refuerzos para producir la mayor cantidad de resistencia
  • El brazo guía se ajusta a tres posiciones
  • Acero reforzado: el brazo guía de acero y la base están estampados con nervaduras y refuerzos para garantizar la máxima resistencia y el peso más ligero posible
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • La manguera se conecta a la base para eliminar el riesgo de tensión excesiva en la pieza giratoria
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
  • Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil
  • Acabado de calidad y resistente a la corrosión: los componentes individuales recubiertos de polvo ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron