Motion
7600 OLB
Carrete de manguera de paso de fluido no corrosivo para suministro de productos químicos a baja presión - Diseñado para uso con manguera de 3/8 pulg. x 50 pies, 300 psi, rojo, 3/8 NPT - Entrada hembra, 1/4 NPT - Salida hembra
Artículo MI #02894366
No. Fabricante 7600 OLB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera de paso de fluido no corrosivo para suministro de productos químicos a baja presión - Diseñado para uso con manguera de 3/8 pulg. x 50 pies, 300 psi, rojo, 3/8 NPT - Entrada hembra, 1/4 NPT - Salida hembra
Artículo MI #02894366
No. Fabricante 7600 OLB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    33.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Suministro de productos químicos a baja presión
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 3/8 in x 50 ft
  • Tipo de cierre
    Cierre silencioso
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567005285
  • Aplicación de presión
    Suministro de productos químicos a baja presión
  • Presión nominal
    300 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    3/8 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1/4 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRETE DE MANGUERA DE 7600 LB, AIRE/AGUA SIN MANGUERA
  • Eje principal y pieza giratoria de acero inoxidable
  • Resorte de accionamiento de acero de calidad superior
  • La base y el brazo guía están hechos de estampaciones de acero de gran calibre y reforzados con nervadura estructural
  • Acabado de recubrimiento en polvo horneado resistente a la corrosión
  • Los sujetadores autoblocantes a prueba de vibraciones garantizan la integridad del ensamblaje
  • 2 años de garantía de fábrica
  • Juntas tóricas de BUNA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"