Motion
7800 OLB21
Carrete de manguera de paso de fluido no corrosivo - 500 psi, rojo, entrada hembra 1/2 NPT -
Artículo MI #02894376
No. Fabricante 7800 OLB21
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete de manguera de paso de fluido no corrosivo - 500 psi, rojo, entrada hembra 1/2 NPT -
Artículo MI #02894376
No. Fabricante 7800 OLB21
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/2 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    3/4 pulg.
  • Altura total
    23 pulg.
  • Longitud total
    22-1/2 pulg.
  • Ancho general
    8 pulg.
  • Peso
    65.00 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Presión nominal
    500 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
7800 OLB21 CARRETE DE MANGUERA AIRE LIMPIO SIN MANGUERA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron