Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1/4 pulg.
- Longitud de la manguera100 pies
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.530 pulg.
- Peso17.50 lb
Detalles
- Descripción Palabra clavecon manguera de 1/4 pulg. x 100 pies
- GradoGrado T
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima150 °F
- Tipo de combustible oxiacetileno, gas combustible, Mapp, gas natural, propano
- Presión nominal200 psi
- Entrada del carrete(2) Tamaño B 9/16 – 18 (M) LH/RH
- Salida del carrete9/16 - 18 - Hombre
- Longitud de capacidad de manguera estándar100 pies
- UPC_NO699567000310
- Salida de la manguera de soldadura(2) Tamaño B 9/16 – 18 (F) LH/RH
Descripción general
- Cuerpo giratorio doble independiente fabricado en aluminio y con recubrimiento duro para ofrecer resistencia al desgaste
- Diseño único que garantiza una separación positiva de los gases
- Juntas tóricas especiales moldeadas de doble sellado que evitan fugas
- El cuerpo giratorio y la entrada están permanentemente ranurados con ranuras mecanizadas en el lado del acetileno para garantizar una instalación adecuada
- 200 psi
- Incluye manguera 1/4” ID