Motion
3260
Motor de bomba de circulación de agua caliente - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48Y , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en soporte, servicio continuo
Artículo MI #02897807
No. Fabricante 3260
Precio587.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de circulación de agua caliente - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48Y , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en soporte, servicio continuo
Artículo MI #02897807
No. Fabricante 3260
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
Precio587.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    7.9 pulg.
  • Factor de servicio
    1.30
  • Par de apriete
    16.28 pies-libras
  • Peso
    15.65 lb

Detalles

  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 1/3 HP, 4P, 48Y
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    60.5 %
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382003043
  • Corriente máxima permitida
    6.0 A
  • Modelo
    S055TJM7912013B
  • Categoría del motor
    Motor de bomba de circulación de agua caliente
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Autoalineación
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382003043

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3 HP, 1725 RPM, 3260,115 V, 48Y