Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C11.9 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Par de apriete44.18 pies-libras
- Peso32 lb
Detalles
- RPM base1425 rpm - 1725 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónUna variedad de opciones de conversión disponibles para maximizar la flexibilidad de existencias Cuando necesita un motor personalizado con prisa, los técnicos de Nidec pueden modificar el producto de existencias para que pueda tener el motor que necesita, cuando lo necesita. Nuestros experimentados técnicos de fábrica se especializan en modificaciones de motores de stock para ofrecer una respuesta rápida a las necesidades del cliente. El plazo de entrega normal es de tres días laborables o menos, dependiendo de la disponibilidad del motor que se va a convertir.
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa9.20–8.40 / 4.60–4.20 A
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382059996
- Corriente máxima permitida4.2 a 4.6 A, 8.4 a 9.2 A
- ModeloT063CHN1330025B
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor100-120/200-240 V
- Tipo de montajeBase/cara
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382059996