Motion
521H20A+1000

THOMSON (ALTRA)
521H20A+1000

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: 500, 20 mm Riel, 1000 mm Longitud máx., Estándar
Artículo MI #02905552
No. Fabricante 521H20A+1000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
521H20A+1000

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: 500, 20 mm Riel, 1000 mm Longitud máx., Estándar
Artículo MI #02905552
No. Fabricante 521H20A+1000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    1000 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    20 mm
  • Longitud total
    1000 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M6
  • Peso
    4.85 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Alto grado
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80º C
  • Estilo de raíl
    Estándar
  • Tipo de raíl
    Riel de bola
  • Serie
    500

Descripción general

Descripción del fabricante
521H20A+1000 CARRIL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo