Motion
NN3013MBKRE44CC1P4

NSK CORP, BEARING DIV
NN3013MBKRE44CC1P4

Cojinete cilíndrico de rodillos de alta precisión - Cónico 1:12, 65 mm D.I., 100 mm D.E., 26 mm Ancho, CC1 Espacio libre interno
Artículo MI #02912346
No. Fabricante NN3013MBKRE44CC1P4
Precio1,394.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
NN3013MBKRE44CC1P4

Cojinete cilíndrico de rodillos de alta precisión - Cónico 1:12, 65 mm D.I., 100 mm D.E., 26 mm Ancho, CC1 Espacio libre interno
Artículo MI #02912346
No. Fabricante NN3013MBKRE44CC1P4
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
Su precio$1,394.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    26 mm
  • Ancho del anillo exterior
    26 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    100 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    1.61 lb

Detalles

  • Aplicación
    Sopladores y ventiladores, rollos de calendario de máquinas de fabricación de papel, bomba centrífuga, equipo de construcción, trituradoras, bomba de pozo profundo, motores eléctricos, engranajes y transmisiones, husillo de máquina herramienta para equipos pesados, cajas de diario, mesas de oscilador de moldes y ruedas continuas, equipo de conformado de plástico, prensas de impresión, compresor de tornillos, bomba de lodo, reductores de velocidad, rodillos de mesa para equipos de campo petrolífero de fresadoras de acero (toma de bomba), transmisiones, turbinas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (3) Anillo interior
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificios y ranura
  • Tipo de lubricación
    E44Lubrication ranura y orificios, anillo exterior
  • Número de Upc del fabricante
    029176641558
  • RPM Máx.
    7100 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    9100 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    11000 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Serie
    30
  • UPC_NO
    029176641558

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3013MBKRE44CC1P4
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"