Motion
91930-250

L S STARRETT
91930-250

Hoja de sierra de banda dentada - Material de acero al carbono, 250 pies de largo, 3/8 pulg. de ancho
Artículo MI #02917293
No. Fabricante 91930-250
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
91930-250

Hoja de sierra de banda dentada - Material de acero al carbono, 250 pies de largo, 3/8 pulg. de ancho
Artículo MI #02917293
No. Fabricante 91930-250
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    250 pies
  • Grosor  
    0.032 pulg.
  • Ancho  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Paso constante o variable
    Constante
  • Corte de contorno
    Corte de contorno
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Acero al carbono
  • Espalda flexible
    Espalda flexible
  • Formulario de diente
    Gancho
  • Tpi
    3
  • Tipo de uso
    Existencias de bobina

Descripción general

Descripción del fabricante
91930-250 250FT BOBINA
  • Flex-Back, fabricado en acero al carbono con una parte posterior flexible, se recomienda para el corte de uso general a un coste atractivo en metal ferroso fácil de mecanizar
  • Grosor de la cuchilla: 0.032”
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron