Motion
99318-10-10-1/2

L S STARRETT
99318-10-10-1/2

Hoja de sierra de banda dentada - Material de cobalto bimetálico, 10 pies 10-1/2 pulg. de largo, 1 pulg. de ancho
Artículo MI #02919145
No. Fabricante 99318-10-10-1/2
Precio157.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
99318-10-10-1/2

Hoja de sierra de banda dentada - Material de cobalto bimetálico, 10 pies 10-1/2 pulg. de largo, 1 pulg. de ancho
Artículo MI #02919145
No. Fabricante 99318-10-10-1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio157.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud  
    10 pies 10-1/2 pulg.
  • Grosor  
    0.035 pulg.
  • Ancho  
    1 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero de aleación
  • Paso constante o variable
    Variable
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Cobalto Bi-Metal
  • Calidad del material
    M42
  • Tpi
    6 a 10
  • Tipo de uso
    Sierra de banda fija

Descripción general

Descripción del fabricante
99318-10-10-1/2 1X.035 6-10/P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"