Especificaciones
Dimensiones
- Longitud11 pies 6 pulg.
- Grosor0.035 pulg.
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Material de la espaldaAcero de aleación
- Paso constante o variableVariable
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteCobalto Bi-Metal
- Calidad del materialM42
- Tpi10 a 14
- Tipo de usoSierra de banda fija
Descripción general
- La hoja de serrado de metal de uso general ideal
- Tiene un filo de corte de acero de alta velocidad soldado a una parte posterior de acero de aleación
- Resiste el calor, la abrasión y los golpes, lo que permite velocidades de corte más rápidas en una amplia gama de materiales