Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.62 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC/210C
- Relación nominal5:1
- Tamaño de salida1.2500 pulg.
- Relación5:1
- Peso13.25 lb
Detalles
- Kit de casquillosP20
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricante
- Número de catálogo del fabricanteH00273
- Número de Upc del fabricante884107008554
- Potencia de entrada máxima1.939 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeSin base
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- Serie700
- UPC_NO884107008554