Motion
48-00-5784

MILWAUKEE TOOL
48-00-5784

Hoja de sierra alternante dentada - Serie 48-00 , Bimetálica, Espalda estándar/recta, TPI: 18, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 6 pulg. Largo
Artículo MI #02935259
No. Fabricante 48-00-5784
Precio21.66 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5784

Hoja de sierra alternante dentada - Serie 48-00 , Bimetálica, Espalda estándar/recta, TPI: 18, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 6 pulg. Largo
Artículo MI #02935259
No. Fabricante 48-00-5784

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.66 $/millones

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6.0 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.1875 pulg.
  • Peso
    0.30 lb
  • Ancho
    1.0 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las hojas SUPER SAWZALL® están fabricadas con dientes de acero Matrix II de alta velocidad que contienen un 8 % de cobalto para mantener un borde dental más afilado durante más tiempo. El resistente diseño bimetálico permite un corte más rápido, hojas de mayor duración que pueden doblarse sin romperse. Milwaukee diseña y fabrica hojas SAWZALL® para las aplicaciones profesionales más exigentes. Los materiales, la configuración de los dientes y el tratamiento térmico están diseñados para maximizar el rendimiento en aplicaciones de corte específicas. Las cuchillas duraderas y de larga duración son el objetivo de cada cuchilla que fabricamos. Esta hoja tiene una lengüeta universal de 1/2 pulg. que se adapta a todas las SAWZALL® y sierras estándar de la competencia. Incluye cincuenta cuchillas individuales.
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    5 cuchillas
  • Número de Upc del fabricante
    045242083084
  • Número de dientes
    108
  • Serie
    48-00
  • Tipo de mango
    Mango universal
  • Diseño de forma
    Espalda estándar/recta
  • Tpi
    18
  • UPC_NO
    045242083084

Descripción general

Descripción del fabricante
48-00-5784 HOJA DE TORCH DE 6"
  • Diseño de dientes optimizado para mayor velocidad y durabilidad
  • Cuello duroLas costillas fortalecen la lengüeta de la cuchilla y minimizan la rotura
  • El patrón de panal de hierro de rejilla aumenta la rigidez de la cuchilla para resistir el pandeo de la cuchilla
  • El patrón de panal de hierro de rejilla aumenta la rigidez de la cuchilla para resistir el pandeo de la cuchilla.
  • Diseño dental optimizado que proporciona 2X más vida útil que nuestras hojas SAWZALL® de la generación anterior