Motion
48-00-5788

MILWAUKEE TOOL
48-00-5788

Hoja de sierra alternante dentada - Serie 48-00 , Bimetálica, Espalda estándar/recta, TPI: 18, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 9 pulg. Largo
Artículo MI #02935260
No. Fabricante 48-00-5788
Precio24.38 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5788

Hoja de sierra alternante dentada - Serie 48-00 , Bimetálica, Espalda estándar/recta, TPI: 18, 1/2 pulg. Tamaño del mango, 9 pulg. Largo
Artículo MI #02935260
No. Fabricante 48-00-5788

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.38 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9.0 pulg.
  • Tamaño del mango
    1/2 pulg.
  • Grosor
    0.042 pulg.
  • Peso
    0.55 lb
  • Ancho
    1.0 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Milwaukee® las cuchillas SAWZALL® para cortar madera se han diseñado para ofrecer los cortes más rápidos, la vida útil más larga, la mayor durabilidad dental y los cortes de penetración más rápidos de cualquier cuchilla para madera del mercado.
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    5 cuchillas
  • Número de Upc del fabricante
    045242083091
  • Número de dientes
    18
  • Serie
    48-00
  • Tipo de mango
    Mango universal
  • Diseño de forma
    Espalda estándar/recta
  • Tpi
    18
  • UPC_NO
    045242083091

Descripción general

Descripción del fabricante
48-00-5788 HOJA DE TORCH DE 9"
  • Diseño de dientes optimizado para mayor velocidad y durabilidad
  • Cuello duroLas costillas fortalecen la lengüeta de la cuchilla y minimizan la rotura
  • El patrón de panal de hierro de rejilla aumenta la rigidez de la cuchilla para resistir el pandeo de la cuchilla
  • Diseño de dientes optimizado que proporciona 2X más vida útil que nuestra generación anterior
  • Cuchillas SAWZALL® Cuello duro Las costillas fortalecen la lengüeta de la hoja y minimizan la rotura