Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorGris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarreTexturizado
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroNailon
- Costuras del forroForro sin costuras
- MaterialNailon
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Línea de productosTarea de Nitri
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estándares cumplidosFDA CFR21
- UPC_NO821812757377