Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.1875 pulg.
- Paso diametral48
- Ancho de la cara0.1200 pulg.
- Diámetro del cubo0.4400 pulg.
- Diámetro de paso0.7500 pulg.
- Ángulo de presión20 °
- Relación2:1
- Peso15.50 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante781711499917
- MaterialAcero inoxidable
- Número de dientes36
- Tipo de productoEngranajes biselados
- Tipo de dienteConiflex
- UPC_NO781711499917
Descripción general
- Los engranajes de bisel y de inglete Boston están diseñados para la transmisión de movimiento y potencia entre ejes de intersección posicionados en ángulo recto.
- Los engranajes cónicos y de inglete de dientes rectos se cortan con una forma de diente generada que tiene cojinetes de dientes longitudinales localizados conocidos como la forma de diente “Coniflex”®.
- La superioridad de estos engranajes sobre los biseles rectos con cojinetes dentales de longitud completa reside en el control del contacto dental.
- Los engranajes biselados y de inglete de dientes en espiral son adecuados para aplicaciones de mayor velocidad y mayor par.