Motion
05905
Estuche de almacenamiento - Polímeros de grado industrial, plástico transparente, número de compartimentos: 18
Artículo MI #02938946
No. Fabricante 05905
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Estuche de almacenamiento - Polímeros de grado industrial, plástico transparente, número de compartimentos: 18
Artículo MI #02938946
No. Fabricante 05905
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    2.5 x 14.375 x 9.5 pulg.
  • Altura
    2.5 pulg.
  • Longitud
    14.375 pulg.
  • Altura exterior
    2.5 pulg.
  • Longitud exterior
    14.375 pulg.
  • Anchura exterior
    33 pulg.
  • Altura total
    2.5 pulg.
  • Longitud total
    14.375 pulg.
  • Ancho general
    33 pulg.
  • Ancho
    33 pulg.

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Material
    Polímeros de grado industrial
  • Número de compartimentos
    18
  • Cantidad del paquete
    5

Descripción general

Descripción del fabricante
CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE 05905 14-3/8 X 9-1/2 X 2-1/2
  • Fabricado en EE. UU.
  • El diseño único evita que las piezas migren a otros compartimentos cuando la tapa está cerrada
  • Las cajas se apilan de forma segura en los estantes de la tienda y en el banco de trabajo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron