Motion
RNA4852
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 285 mm, 320 mm OD, 60 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02942253
No. Fabricante RNA4852
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 285 mm, 320 mm OD, 60 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #02942253
No. Fabricante RNA4852
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    285 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Peso
    15.31 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA4852 cuenta con un diámetro interior de 285 mm, un diámetro exterior de 320 mm, un ancho total de 60 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para equipos giratorios exigentes.
  • Número de Upc del fabricante
    035373109630
  • RPM Máx.
    1660 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    415000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    1160000 N
  • UPC_NO
    035373109630

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4852 BRG