Motion
25A40
Rueda dentada de placa A - 25 / 1/4 pulg., buje A, 40 dientes, orificio de 0.5000 en stock
Artículo MI #02942258
No. Fabricante 25A40
Precio31.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de placa A - 25 / 1/4 pulg., buje A, 40 dientes, orificio de 0.5000 en stock
Artículo MI #02942258
No. Fabricante 25A40

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    3.0570 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.1300 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3270 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.1870 pulg.
  • Ancho de diente
    0.1100 pulg.
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    97039308221
  • Número de dientes
    40
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039308221

Descripción general

Descripción del fabricante
25A40 3/8 SB