Motion
BG25
Pistola de aire - Palanca de pulgar, Tamaño de entrada NPTF de 1/4 pulg., PSI de entrada de 150 psi, Tamaño de salida NPTF de 1/8 pulg., PSI de salida de 95 psi, OAL de 5-1/4 pulg.
Artículo MI #02942289
No. Fabricante BG25
Precio20.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pistola de aire - Palanca de pulgar, Tamaño de entrada NPTF de 1/4 pulg., PSI de entrada de 150 psi, Tamaño de salida NPTF de 1/8 pulg., PSI de salida de 95 psi, OAL de 5-1/4 pulg.
Artículo MI #02942289
No. Fabricante BG25

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    NPTF de 1/4 pulg.
  • Longitud de la boquilla
    1/2 pulg.
  • Tamaño de salida
    NPTF de 1/8 pulg.
  • Longitud total
    5-1/4 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    20 scfm
  • Presión del aire
    150 psi
  • Aplicaciones
    Limpieza, secado
  • Material del cuerpo
    Zinc niquelado
  • Color
    Cromado
  • Estilo de mango
    Palanca de pulgar
  • Incluye boquilla
    Incluye boquilla
  • Presión de salida
    95 psi
  • Boquilla de seguridad
    Boquilla de seguridad
  • Estándares cumplidos
    OSHA 1910.242(B), OSHA 1910.95
  • Tipo de activador
    Palanca

Descripción general

Descripción del fabricante
PISTOLA DE SOPLADO BG-25 (10)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"