Motion
PCM 707550 M

SKF
PCM 707550 M

Cojinete liso de molde y matrices - 70 mm de diámetro interior, 75 mm OD, 50 mm de longitud, Material POM
Artículo MI #02942821
No. Fabricante PCM 707550 M
Precio112.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PCM 707550 M

Cojinete liso de molde y matrices - 70 mm de diámetro interior, 75 mm OD, 50 mm de longitud, Material POM
Artículo MI #02942821
No. Fabricante PCM 707550 M
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
Precio112.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    70 mm
  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Material del casquillo
    POM
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Tipo de tierra
    Conexión a tierra
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • UPC_NO
    7316571373416

Descripción general

Descripción del fabricante
PCM707550M