Motion
40HP Eslabón de desplazamiento

TSUBAKI (UST)
40HP Offset Link

Eslabón desplazado - 40 / 1/2 en paso
Artículo MI #02943342
No. Fabricante 40HP Offset Link
Precio35.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
40HP Offset Link

Eslabón desplazado - 40 / 1/2 en paso
Artículo MI #02943342
No. Fabricante 40HP Offset Link
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
Precio35.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.187 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Lambda
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    60
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039643407

Descripción general

Descripción del fabricante
40 ENLACE OFFSET LAMBDA HP