Motion
98457
Boquilla de mezcla adhesiva - 1:1, relación de 2:1 mezcla, cantidad 10
Artículo MI #02944562
No. Fabricante 98457
Precio40.88 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Boquilla de mezcla adhesiva - 1:1, relación de 2:1 mezcla, cantidad 10
Artículo MI #02944562
No. Fabricante 98457

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio40.88 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cartucho
    200 ml, 400 ml
  • Tamaño de la abertura
    8 mm

Detalles

  • Aplicación
    Para dispensación instantánea de adhesivo
  • Color
    Blanco
  • Para usar con
    Dispensador peristáltico de sobremesa Loctite, Dispensador Loctite Bond-A-Matic 3000 0-100 psi, Dispensador Loctite Bond-A-Matic 3000 0-15 psi, Depósito Loctite Bond-A-Matic 3000 , Válvula dispensadora de cianoacrilato Loctite, Sistema de dispensación de jeringa digital Loctite, Dispensador de pedal Loctite, Dispensador semiautomático integrado Loctite, Aplicador portátil Loctite LV, Sistema de dispensación Loctite POSI-LINK, Sistema de dispensación de jeringa de precisión Loctite, Válvula dispensadora Loctite SHOT MISER, Depósito de MISER DE FOTOGRAFÍA Loctite, Controlador de válvula Loctite SHOT MISER, Válvula aplicadora estacionaria Loctite, Aplicadores Loctite VARI-DROP
  • Relación de mezcla
    1:1, 2:1
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipo
    Boquilla de mezcla
  • UPC_NO
    079340984578

Descripción general

Descripción del fabricante
720174 MEZCLA ESTÁTICA TIP8-241:1 10PK

También puede gustarle

Los clientes también compraron