Motion
CBV1-10-S-0-A-30/15

MODULAR CONTROLS (DANFOSS
CBV1-10-S-0-A-30/15

Válvula de cartucho de contrapeso atornillable - Accionamiento piloto, flujo máximo de 15 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #02944615
No. Fabricante CBV1-10-S-0-A-30/15
Price$519.72/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MODULAR CONTROLS (DANFOSS
CBV1-10-S-0-A-30/15

Válvula de cartucho de contrapeso atornillable - Accionamiento piloto, flujo máximo de 15 gpm, cartucho atornillable
Artículo MI #02944615
No. Fabricante CBV1-10-S-0-A-30/15

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$519.72/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    103.4 mm

Details

  • Accionamiento
    Piloto
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Presión de agrietamiento
    3000 psi
  • Número de catálogo del fabricante
    02-171967
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Caudal máximo
    15 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Relación piloto
    4:1
  • Material del sello
    Nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
CBV1-10-S-0-A-30/15