Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la ventana1.5 mm
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
- Página de producto del fabricante
- Línea de productosBónico
- Revestimiento de ventanaAntiempañamiento, resistente a los arañazos
- Color de ventanaBorrar
- Material de la ventanaPolicarbonato
- Tipo de ventanaVentana
Descripción general
- Protección mejorada contra los residuos en el aire
- Excelente óptica y mayor visibilidad
- Visera fácilmente reemplazable con opciones de posición doble
- Fijación de visera segura
- Diseño ergonómico, ligero y equilibrado para un uso prolongado
- Cómoda espuma de celda en la parte posterior del arnés
- Diadema transpirable, extraíble y lavable
- Acabado negro mate
- Cómodo con la mayoría de gafas y respiradores
- El protector facial ofrece protección secundaria y debe usarse con gafas o gafas protectoras
- Perfecto para trabajadores expuestos a objetos que caen o vuelan, impactos, salpicaduras químicas y residuos en el aire
- El accesorio de casco es compatible con varios cascos y se probó con Sperian, así como con los principales estilos de la competencia
- Cumple con ANSI Z87+ (alto impacto) y está certificado según los requisitos de las normas CSA Z94.3