Motion
100 LOTE RIV

TSUBAKI (UST)
100 LOTUS RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, remachada, 1 hebra, Material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02955888
No. Fabricante 100 LOTUS RIV
Precio30.25 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
100 LOTUS RIV

Cadena de rodillo - Serie estándar, remachada, 1 hebra, Material de acero al carbono, 10 pies de longitud
Artículo MI #02955888
No. Fabricante 100 LOTUS RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.25 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.678 pulg.
  • Anchura interior
    3/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.185 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.156 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    3/8 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    3/4 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    26460 lb
  • Peso
    2.75 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    96/10 pies
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASME B15.1-2000, ASME B20.1-2006
  • UPC_NO
    097039243805
  • Capacidad de carga de trabajo
    5070 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
100 LOTO REMACHADO 10 PIES DE LONGITUD
  • Precio por pie