Motion
KM22

NTN
KM22

Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de la rosca de M110x2 mm, 145 mm OD, 133 mm Diámetro frontal, 19 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02964437
No. Fabricante KM22
Precio93.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KM22

Tuerca de bloqueo del cojinete - Tamaño de la rosca de M110x2 mm, 145 mm OD, 133 mm Diámetro frontal, 19 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02964437
No. Fabricante KM22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio93.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    110 mm
  • Cara Diámetro  
    133 mm
  • Exterior Diámetro  
    145 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Rosca Tamaño  
    M110x2
  • Peso
    2.15 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • País de origen
    EE. UU.
  • Grado
    Estándar
  • Código de armonización
    7318.16.0085
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Para arandela de seguridad
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    AW22
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359017441
  • Material
    Acero
  • Número de ranuras
    4
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KM
  • UPC_NO
    3413520529536

Descripción general

Descripción del fabricante
KM22 TUERCA DE BLOQUEO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like